Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24076 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024076 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24076 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576658655
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24076 CC/C3W33 Innendurchmesser 380,000 Aussendurchmesser 560,000 Breite 180,000, 24076 CC/C3W33, 24076 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
380.000 mm
Aussendurchmesser D:
560.000 mm
Breite B:
180.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5.139,7973*
€ 5.236,9573*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.169,13*
€ 5.266,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.812,21*
€ 5.908,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.971,16*
€ 8.060,26*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 15.942,30*
€ 15.975,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.975,93*
€ 19.011,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.947,82*
€ 18.977,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.942,30*
€ 18.971,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.