Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24092 ECA/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Pendelrollenlager 24092 ECA/W33
Artikel-Nr.:
     1689-10024092 ECA/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24092 ECA/W33
EAN/GTIN:
     7316571721071
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24092 ECA/W33 Innendurchmesser 460,000 Aussendurchmesser 6580,000 Breite 218,000, 24092 ECA/W33, 24092 ECA/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
460.000 mm
Aussendurchmesser D:
680.000 mm
Breite B:
218.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 10.234,91*
€ 10.403,80*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.682,51*
€ 19.786,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.403,80*
€ 12.380,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.366,59*
€ 12.336,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.237,64*
€ 12.182,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.234,91*
€ 12.179,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.