Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24126 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024126 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24126 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576658693
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24126 CC/W33 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 80,000, 24126 CC/W33, 24126 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 481,85*
€ 513,60*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 498,65*
€ 533,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,94*
€ 533,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 512,91*
€ 546,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 535,34*
€ 571,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,34*
€ 678,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,48*
€ 670,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,34*
€ 637,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24126.EAW33
ab € 353,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.