Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24126 CCK30/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024126 CCK30/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24126 CCK30/C4W33
EAN/GTIN:
     7316570522785
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24126 CCK30/C4W33 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 80,000, 24126 CCK30/C4W33, 24126 CCK30/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 532,96*
€ 596,81*
6 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 599,44*
€ 667,82*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,18*
€ 700,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,74*
€ 804,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,11*
€ 876,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,81*
€ 674,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.