Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24128 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024128 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24128 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576612947
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Pendelrollenlager 24128 CC/C3W33 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 85,000, 24128 CC/C3W33, 24128 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 585,23*
€ 621,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,10*
€ 621,63*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 613,25*
€ 654,80*
5 Tage
10
€ 10,00*
ab € 628,06*
€ 667,46*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 662,03*
€ 702,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,22*
€ 835,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,39*
€ 834,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,38*
€ 814,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,71*
€ 798,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,03*
€ 787,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24128.EAW33C3
ab € 428,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.