Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24128 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024128 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24128 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577016492
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24128 CC/W33 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 85,000, 24128 CC/W33, 24128 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 506,39*
€ 547,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 509,69*
€ 549,75*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 541,83*
€ 583,80*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 542,91*
€ 583,80*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 658,33*
€ 706,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,77*
€ 837,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,12*
€ 816,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,37*
€ 803,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,33*
€ 783,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24128.EAW33
ab € 428,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.