Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24128 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024128 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24128 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316570997279
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24128 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 85,000, 24128 CCK30/C3W33, 24128 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,60*
€ 605,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,20*
€ 628,82*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 617,33*
€ 658,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,29*
€ 669,07*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 661,71*
€ 705,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,19*
€ 839,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,57*
€ 833,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,47*
€ 813,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,22*
€ 801,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,71*
€ 787,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24128.EAK30W33C3
ab € 424,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.