Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24128 CCK30/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024128 CCK30/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24128 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316577016485
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24128 CCK30/W33 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 85,000, 24128 CCK30/W33, 24128 CCK30/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,00*
€ 698,74*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 652,82*
€ 701,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 659,30*
€ 711,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,45*
€ 727,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 695,28*
€ 749,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,71*
€ 846,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,99*
€ 815,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,26*
€ 802,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,30*
€ 784,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.