Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24130 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024130 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24130 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577097415
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24130 CC/C3W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 100,000, 24130 CC/C3W33, 24130 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,12*
€ 780,97*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 734,83*
€ 784,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 741,34*
€ 793,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 740,72*
€ 793,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,30*
€ 847,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,55*
€ 944,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,88*
€ 938,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,25*
€ 913,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,67*
€ 899,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,34*
€ 882,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24130.EAW33C3
ab € 480,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.