Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24130 CCK30/C2LW33VG004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024130 CCK30/C2LW33VG004
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24130 CCK30/C2LW33VG004
EAN/GTIN:
     7316577650528
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24130 CCK30/C2LW33VG004 Bore diameter 150 mm Outside diameter 250 mm Width 100 mm Product performance SKF Explorer Number of rows Two Radial internal clearance C2L, 24130 CCK30/C2LW33VG004, 24130 CCK30/C2LW33VG004, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
145.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Lagerluft:
C2/J20 Lagerluft ist kleiner als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 896,84*
€ 966,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,66*
€ 1.112,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,77*
€ 1.138,37*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,94*
€ 1.138,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,87*
€ 1.810,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,44*
€ 1.150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,25*
€ 1.145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,91*
€ 1.099,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,42*
€ 1.081,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,84*
€ 1.067,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.