Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24136 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024136 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24136 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576610424
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24136 CC/C4W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 118,000, 24136 CC/C4W33, 24136 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.173,96*
€ 1.255,02*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.173,56*
€ 1.255,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.178,81*
€ 1.255,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,80*
€ 1.475,56*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.470,73*
€ 1.561,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,02*
€ 1.493,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,28*
€ 1.484,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,22*
€ 1.447,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,71*
€ 1.421,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,96*
€ 1.397,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24136.EAW33C4
ab € 856,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.