Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24136 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024136 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24136 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577004949
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24136 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 118,000, 24136 CCK30/C3W33, 24136 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,00*
€ 972,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 922,33*
€ 976,79*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.150,67*
€ 1.207,16*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.179,56*
€ 1.234,17*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.217,88*
€ 1.316,5821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,17*
€ 1.468,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,28*
€ 1.458,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,44*
€ 1.429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,43*
€ 1.410,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,56*
€ 1.403,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.