Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24136 CCK30/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024136 CCK30/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24136 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316577004956
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24136 CCK30/W33 Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 118,000, 24136 CCK30/W33, 24136 CCK30/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,38*
€ 1.137,42*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.091,83*
€ 1.153,01*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.073,64*
€ 1.159,80*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.181,12*
€ 1.234,17*
€ 4,95*
ab € 1.313,6596*
€ 1.376,3496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,17*
€ 1.468,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,28*
€ 1.458,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,44*
€ 1.429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,43*
€ 1.410,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,12*
€ 1.405,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.