Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24138 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024138 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24138 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577004987
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24138 CC/C3W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 128,000, 24138 CC/C3W33, 24138 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
128.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.266,80*
€ 1.329,01*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.226,25*
€ 1.329,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.288,76*
€ 1.350,70*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.289,35*
€ 1.350,71*
€ 4,95*
ab € 1.448,824*
€ 1.509,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,71*
€ 1.607,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,60*
€ 1.601,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,09*
€ 1.569,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,37*
€ 1.548,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,35*
€ 1.534,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24138.EAW33C3
ab € 894,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.