Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24138 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024138 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24138 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316570176025
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24138 CC/C4W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 128,000, 24138 CC/C4W33, 24138 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
128.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 939,74*
€ 993,76*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 917,43*
€ 999,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,25*
€ 1.090,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,55*
€ 1.155,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.290,27*
€ 1.349,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,73*
€ 1.606,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,53*
€ 1.599,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,94*
€ 1.568,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,15*
€ 1.547,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,27*
€ 1.535,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24138.EAW33C4
ab € 942,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.