Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24138 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024138 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24138 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577005014
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24138 CC/W33 Innendurchmesser 190,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 128,000, 24138 CC/W33, 24138 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
128.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,42*
€ 1.225,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.181,61*
€ 1.231,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.285,75*
€ 1.346,02*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.344,46*
€ 1.437,7201*
€ 4,95*
ab € 1.446,124*
€ 1.504,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,02*
€ 1.601,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,10*
€ 1.593,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,15*
€ 1.563,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,97*
€ 1.544,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,75*
€ 1.530,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.