Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24140 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024140 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24140 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577005045
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24140 CC/W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 140,000, 24140 CC/W33, 24140 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
140.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,21*
€ 1.284,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,19*
€ 1.290,44*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.357,14*
€ 1.423,56*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.419,37*
€ 1.489,93*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.479,26*
€ 1.591,4291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,93*
€ 1.773,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,18*
€ 1.766,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,90*
€ 1.730,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,39*
€ 1.706,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,37*
€ 1.689,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.