Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24140 CCK30/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024140 CCK30/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24140 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316577119667
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24140 CCK30/W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 140,000, 24140 CCK30/W33, 24140 CCK30/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
140.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.421,75*
€ 1.478,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.419,33*
€ 1.485,29*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.398,88*
€ 1.506,56*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.416,43*
€ 1.513,9894*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.454,90*
€ 1.518,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,29*
€ 1.767,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,40*
€ 1.758,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,82*
€ 1.724,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,94*
€ 1.702,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,33*
€ 1.689,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.