Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24144 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024144 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24144 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577650542
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24144 CC/C4W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 140,000, 24144 CC/C4W33, 24144 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
150.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.755,92*
€ 1.830,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.997,53*
€ 2.155,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,38*
€ 2.267,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.356,94*
€ 3.465,86*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,10*
€ 2.177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,02*
€ 2.164,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,26*
€ 2.119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,32*
€ 2.093,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,92*
€ 2.089,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.