Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24144 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024144 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24144 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577119681
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24144 CC/W33 Innendurchmesser 220,000 Aussendurchmesser 370,000 Breite 150,000, 24144 CC/W33, 24144 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
370.000 mm
Breite B:
150.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.741,57*
€ 1.810,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.736,97*
€ 1.818,93*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 1.936,74*
€ 2.061,07*
€ 4,95*
ab € 2.155,8892*
€ 2.244,5792*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.170,04*
€ 2.254,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,93*
€ 2.164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,19*
€ 2.151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,53*
€ 2.108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,20*
€ 2.082,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,97*
€ 2.066,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.