Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29317 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029317 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29317 E
EAN/GTIN:
     7316576608902
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29317 E Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 150,000 Breite 39,000, 29317 E, 29317 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 445,48*
€ 484,32*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 446,71*
€ 484,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 446,31*
€ 484,35*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 455,18*
€ 495,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 444,06*
€ 498,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,26*
€ 589,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,57*
€ 575,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.531,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.