Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Laufrolle 305704 C-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100305704 C-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305704 C-2Z
EAN/GTIN:
     7316572077030
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle 305704 C-2Z Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 20,600, 305704 C-2Z, 305704 C-2Z, SKF, Laufrolle
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
20.600 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 32,12*
1 Tag
688
1
€ 4,90*
ab € 24,62*
€ 33,02*
2 Tage
688
1
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 34,90*
5 Tage
1454
1
€ 10,00*
ab € 30,10*
€ 40,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 31,59*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.