Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Laufrolle 305801 C-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100305801 C-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305801 C-2Z
EAN/GTIN:
     7316577742698
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrolle 305801 C-2Z Innendurchmesser 12,000 Aussendurchmesser 35,000 Breite 15,900, 305801 C-2Z, 305801 C-2Z, SKF, Laufrolle
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
15.900 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
1
€ 8,90*
ab € 23,49*
€ 31,21*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 23,64*
€ 31,22*
1 Tag
424
1
€ 4,90*
ab € 26,00*
€ 34,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,51*
€ 34,43*
1 Tag
424
1
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,62*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.