| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100305807 C-2Z Herst.-Nr.: 305807 C-2Z EAN/GTIN: 7316577008190 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305807 C-2Z Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 27,000, 305807 C-2Z, 305807 C-2Z, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 27.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 38,20* | € 48,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,14* | € 48,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 43,56* | € 53,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,69* | € 53,77* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 50,23* | € 61,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|