Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32014 X/P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032014 X/P5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32014 X/P5
EAN/GTIN:
     7316579852838
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32014 X/P5 Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 25,000, 32014 X/P5, 32014 X/P5, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
26.690 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 78,52*
€ 100,31*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 114,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 116,69*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 188,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.