Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3216 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003216 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3216 A
EAN/GTIN:
     7316570816327
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3216 A Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 44,400, 3216 A, 3216 A, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
44.400 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 136,24*
€ 148,76*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 148,77*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 147,04*
€ 158,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 142,08*
€ 159,53*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 164,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.