Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32316 J2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032316 J2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32316 J2
EAN/GTIN:
     7316577006127
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32316 J2 Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 61,5000, 32316 J2, 32316 J2, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
323
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
61.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 145,29*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 151,87*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 142,33*
€ 156,54*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 159,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 141,92*
€ 160,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32316-A
ab € 115,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.