Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 33111/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10033111/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     33111/Q
EAN/GTIN:
     7316577006349
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 33111/Q Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 95,000 Breite 31,430, 33111/Q, 33111/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
331
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
95.000 mm
Breite B:
31.430 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 28,88*
€ 37,00*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 37,01*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 37,52*
2 Tage
56
1
€ 4,90*
ab € 31,19*
€ 43,73*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 40,51*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
33111
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.