Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 33895/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10033895/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     33895/Q
EAN/GTIN:
     7316570148855
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager skf
Einreihige Kegelrollenlager 33895/Q Innenring Innendurchmesser 53,975 Aussendurchmesser 93,264 Breite 28,575, 33895/Q, 33895/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
53.975 mm
Aussendurchmesser D:
88.721 mm
Breite B:
28.575 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 179,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 143,64*
€ 179,92*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.