Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Rillenkugellager 4205 ATN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1004205 ATN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4205 ATN9
EAN/GTIN:
     7316570263015
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihige rillenkugellager skf
Zweireihige Rillenkugellager 4205 ATN9 Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 18,000, 4205 ATN9, 4205 ATN9, SKF, Zweireihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
42
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 16,11*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 16,37*
1 Tag
155
1
€ 8,90*
ab € 12,34*
€ 16,66*
1 Tag
764
1
€ 4,90*
ab € 13,71*
€ 18,63*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,27*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
4205-B-TVH
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.