Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51330 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051330 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51330 M
EAN/GTIN:
     7316577121226
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axialrillenkugellager 51330 M Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 80,000, 51330 M, 51330 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
513
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.074,89*
€ 1.151,50*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1.259,26*
€ 1.337,52*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 1.284,39*
€ 1.371,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.295,22*
€ 1.422,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.473,48*
€ 1.615,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,66*
€ 1.632,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,43*
€ 1.624,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,94*
€ 1.582,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,17*
€ 1.554,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,39*
€ 1.528,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10053490
ab € 699,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.