Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6004 NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006004 NR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004 NR
EAN/GTIN:
     7316570505658
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsring für Wellen
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6004 NR Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 42,000 Breite 12,000, 6004 NR, 6004 NR, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
ja
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,61*
6 Tage
46
1
€ 10,00*
ab € 7,40*
€ 10,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 10,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,21*
€ 11,48*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 9,93*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6004.NR
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.