Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 61813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10061813
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61813
EAN/GTIN:
     7316570187014
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 61813 Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 85,000 Breite 10,000, 61813, 61813, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
85.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 36,82*
€ 47,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 47,42*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 41,92*
€ 52,35*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 43,77*
€ 54,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,95*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.531,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.