Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 61840 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10061840 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61840 MA
EAN/GTIN:
     7316570538571
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige Rillenkugellager 61840 MA Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 24,000, 61840 MA, 61840 MA, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,92*
€ 432,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 404,45*
€ 434,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 455,54*
€ 490,37*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 471,61*
€ 506,28*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,38*
€ 523,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.