Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6202/16-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006202/16-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202/16-2RSH
EAN/GTIN:
     7316571822440
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige Rillenkugellager 6202/16-2RSH Innendurchmesser 16,000 Aussendurchmesser 35,000 Breite 11,000, 6202/16-2RSH, 6202/16-2RSH, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
11.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 25,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 30,19*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,80*
€ 30,32*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 23,50*
€ 32,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,69*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.