Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6211/VA201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1689-1006211/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6211/VA201
EAN/GTIN:
     7316570705966
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6211/VA201 Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 21,000, 6211/VA201, 6211/VA201, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
21.000 mm
Lagerluft:
Vielfach C5
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Keine Dichtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 10,00*
ab € 40,69*
€ 51,17*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,71*
€ 51,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,50*
€ 61,14*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 59,90*
€ 75,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 177,76*
€ 195,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.