Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6213/VA201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1689-1006213/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6213/VA201
EAN/GTIN:
     7316571026961
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6213/VA201 Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 23,000, 6213/VA201, 6213/VA201, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Vielfach C5
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Keine Dichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 62,48*
€ 75,28*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 62,00*
€ 75,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,08*
€ 76,19*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 97,67*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 233,40*
€ 255,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.