Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6214/HC5C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006214/HC5C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6214/HC5C3
EAN/GTIN:
     7316572070963
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6214/HC5C3 Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 125,000 Breite 24,000, 6214/HC5C3, 6214/HC5C3, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,39*
€ 550,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,34*
€ 551,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,22*
€ 872,59*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.574,59*
€ 1.671,05*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,05*
€ 1.988,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,75*
€ 1.973,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,48*
€ 1.922,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,36*
€ 1.891,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,59*
€ 1.873,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.