Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6216/HC5C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006216/HC5C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6216/HC5C3
EAN/GTIN:
     7316571612607
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6216/HC5C3 Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 26,000, 6216/HC5C3, 6216/HC5C3, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,79*
€ 645,44*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,97*
€ 645,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,43*
€ 1.016,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.893,67*
€ 1.974,51*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,51*
€ 2.349,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,77*
€ 2.332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,54*
€ 2.279,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,79*
€ 2.261,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,67*
€ 2.253,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.