Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6311-2Z/VA208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-1006311-2Z/VA208
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6311-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570468922
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6311-2Z/VA208 Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 29,000, 6311-2Z/VA208, 6311-2Z/VA208, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
Vielfach C5
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 188,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 191,77*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 252,19*
€ 294,56*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 505,97*
€ 577,29*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.