Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6314-2Z/VA208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6314-2Z/VA208 Rillenkugellager
SKF 6314-2Z/VA208 Rillenkugellager
SKF 6314-2Z/VA208 Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     1689-1006314-2Z/VA208
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6314-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570878646
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6314-2Z/VA208 Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 150,000 Breite 35,000, 6314-2Z/VA208, 6314-2Z/VA208, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
35.000 mm
Lagerluft:
Vielfach C5
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,22*
€ 290,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,85*
€ 297,43*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 281,23*
€ 341,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,26*
€ 480,19*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 838,33*
€ 907,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,05*
€ 1.079,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,65*
€ 1.072,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,71*
€ 1.045,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,63*
€ 1.025,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,33*
€ 997,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.