Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 67391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10067391
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     67391
EAN/GTIN:
     7316576644634
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Einreihige Kegelrollenlager 67391 SKF Einreihige Kegelrollenlager 67391, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 133,350 mm, Aussendurchmesser D: 187,650 mm, Breite B: 46,038 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: zoellig, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, UNSPSC 11. 2: 31171516, 67391, 67391, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
133.350 mm
Aussendurchmesser D:
187.650 mm
Breite B:
46.038 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 213,03*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 227,02*
€ 258,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 220,03*
€ 258,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 264,47*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 756,99*
€ 814,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,69*
€ 969,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,43*
€ 966,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,17*
€ 945,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,28*
€ 926,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,99*
€ 900,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.