Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Schraegkugellager 7203 BEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1007203 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 BEP
EAN/GTIN:
     7316570380897
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Einreihige Schraegkugellager 7203 BEP Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 40,000 Breite 12,000, 7203 BEP, 7203 BEP, SKF, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
72
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,45*
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 9,23*
€ 12,86*
2 Tage
490
1
€ 4,90*
ab € 11,58*
€ 15,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,59*
€ 15,68*
2 Tage
498
1
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,99*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.