Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Schraegkugellager 7308 BEGBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1007308 BEGBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7308 BEGBM
EAN/GTIN:
     7316577306876
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Einreihige Schraegkugellager 7308 BEGBM Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 23,000, 7308 BEGBM, 7308 BEGBM, SKF, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
73
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 79,58*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 73,59*
€ 86,19*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 72,44*
€ 87,40*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 77,27*
€ 90,18*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 82,81*
€ 96,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.