Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 24024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 24024
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24024
EAN/GTIN:
     7316570417371
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 24024 Innendurchmesser 115,000 Aussendurchmesser 125,000 Breite 73,000, AH 24024, AH 24024, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 124,26*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 124,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,55*
€ 143,65*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 145,65*
1
€ 4,95*
ab € 130,0042*
€ 153,8042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.