Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 24122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 24122
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24122
EAN/GTIN:
     7316577119605
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 24122 Innendurchmesser 105,000 Aussendurchmesser 115,000 Breite 82,000, AH 24122, AH 24122, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
105.000 mm
Aussendurchmesser D:
115.000 mm
Breite B:
82.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 128,89*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 132,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 150,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 127,84*
€ 152,32*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 153,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.