Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 308
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 308
EAN/GTIN:
     7316577109217
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 308 SKF Abziehhuelsen AH 308, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 45,000 mm, Breite B: 29,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AH 308, AH 308, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
45.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 56,43*
€ 69,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 71,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 79,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 73,02*
€ 87,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,85*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.