Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 309
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 309
EAN/GTIN:
     7316577109262
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 309 SKF Abziehhuelsen AH 309, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 50,000 mm, Breite B: 31,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AH 309, AH 309, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
50.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 60,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,87*
€ 60,42*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,26*
€ 65,44*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 70,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,57*
€ 74,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.