| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AH 3236 G Herst.-Nr.: AH 3236 G EAN/GTIN: 7316570631401 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH 3236 G Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 140,000, AH 3236 G, AH 3236 G, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 170.000 mm | Aussendurchmesser D: | 190.000 mm | Breite B: | 140.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,93* | € 309,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 272,77* | € 309,96* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,97* | € 337,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,17* | € 383,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 378,8694* | € 417,4194* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|