| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AHX 2311 Herst.-Nr.: AHX 2311 EAN/GTIN: 7316577013255 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AHX 2311 SKF Abziehhuelsen AHX 2311, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 60,000 mm, Breite B: 54,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AHX 2311, AHX 2311, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 60.000 mm | Breite B: | 54.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,62* | € 45,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,86* | € 45,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 36,34* | € 46,35* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 41,47* | € 52,43* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,46* | € 55,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|